Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tourelle hélicoïde d'extraction horizontale, 13000 m3/h, 4 pôles, triphasée 400V, IP65, classe F, entièrement métallique, D 630 mm
Hctb/t
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
commande à distance possible
forme capuchon
puissance spécifique ventilateur à Qmax
ventilateur basculant
clapet antiretour
uniquement régime moteur ajustable avec
uniquement régime moteur
niveau de pression acoustique à 4 m (à l’extérieur) à Qmax
avec interrupteur de mise en marche/arrêt
dimensions intérieures du socle carré
ventilateur de toit d’amenée d’air
direction de soufflage
protection de la surface de l’hélice
protection de la surface du boîtier
exécution axiale
classe de qualité matériau hélice
matériau hélice
avec silencieux
classe de qualité matériau boîtier/corps
énergie élec. max. accumulée
entraînement indirect
avec télécommande sans fil
hauteur utile
diamètre nominal du conduit
température moyenne maximale (permanente)
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 300Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max à 100Pa
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 50 Pa
convient capteur de pression (supplémentaire)
gestion via application
avec capteur de pression
avec protection thermique contre la surcharge
Fréquence
tension nominale (Un)
Raccordement électrique
supporte protocole Modbus
type de moteur
régime
Matière
minuterie intégrée
Nombre de phases
nombre de pôles
Intensité