Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coude 90° OPTIFLEX PRO pour conduit circulaire D90, pour réseau de ventilation semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables en logement individuel
> Application:
-Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel
-Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux
-Le réseau respecte les normes RE2020 et assure les débits nécessaires pour chaque pièce
-Pour le neuf ou la rénovation
-Adapté aux installations en faux-plafond, au sol, au mur, entre cloisons, etc
> Description:
-Coude à 90° OPTIFLEX PRO pour conduit circulaire D90
-Permet d'effectuer des virages à 90° pour contourner les obstacles, tout en limitant les pertes de charges
-Diamètre : 90 mm
-Couleur : vert
-Conduit et accessoires associés étanches assimilés classe D grâce aux raccordement étanches et sans risque de déboitement
-Réseau semi-rigide solide et durable, sans risque d'écrasement ou percements possibles pendant et après l'installation
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane