Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE
> Argumentaire :
- REGULATION AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE
Ajuste de manière autonome la ventilation pour une élimination rapide de la buée dans les pièces humides
- TRES SILENCIEUX
Moteur très silencieux et aucune vibration grâce au système de suspension par cordelette.
- ESTHETIQUE
Compatible avec les grilles design et discrètes pour s'intégrer à tous les intérieurs
- INSTALLATION FACILITÉE EN COMBLE
Installation en combles avec fixation rapide par cordelette intégrée
> Application :
- rénovation : création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- pour maison individuelle,
- pour réseau de ventilation simple flux,
- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Contenu du Kit :
- Groupe COMBLE : 2 piquages Ø125 disponibles emplacement au choix pour 1 cuisine, 5 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
- 3 grilles design ColorLINE® : 1 grille cuisine Ø125 + manchette, 2 grilles bain/WC Ø80 + manchette
- Adaptateur de rejet Ø160/125 mm
> Description :
- Equipé de 2 capteurs : 1 capteur central et 1 capteur déporté au piquage SDB principal pour réguler en fonction du taux d'humidité détecté dans le logement,
- Groupe à base de matière plastique recyclé équipé d'un moteur AC 2 vitesses.
- Compatible avec les entrée d'air EA/Mini EA/EMMA/Mini EMMA et autres entrées d'air autoréglables,
- Installation prévue pour conduit souple de type Algaine avec système EasyCLIP
Easyhome auto dhu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient pour ventilation en fonction de la demande
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur d'humidité interne (HR)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Classe Energétique
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Matière
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur