Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME Auto DHU COMPACT détection d'humidité autonome livré avec 3 grilles de ventilation design ColorLINE
- REGULATION AUTOMATIQUE DE L'HUMIDITE
Ajuste de manière autonome la ventilation pour une élimination rapide de la buée dans les pièces humides
- TRES SILENCIEUX
Moteur très silencieux et aucune vibration grâce aux amortisseurs caoutchoucs pré-montés.
- ESTHETIQUE
Compatible avec les grilles design et discrètes pour s'intégrer à tous les intérieurs
- MULTI-INSTALLATION
Installation facile en faux-plafond et en combles
> Application :
- rénovation : création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- pour maison individuelle,
- pour réseau de ventilation simple flux,
- raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Contenu du Kit :
- Groupe COMPACT : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
- 3 grilles design ColorLINE® : 1 grille cuisine Ø125 + manchette, 2 grilles bain/WC Ø80 + manchette
- Adaptateur de rejet Ø160/125 mm
> Description :
- Equipé de 2 capteurs : 1 capteur central et 1 capteur déporté au piquage SDB principal pour réguler en fonction du taux d'humidité détecté dans le logement,
- Groupe à base de matière plastique recyclé équipé d'un moteur AC 2 vitesses.
- Compatible avec les entrée d'air EA/Mini EA/EMMA/Mini EMMA et autres entrées d'air autoréglables,
- Installation prévue pour conduit souple de type Algaine avec système EasyCLIP
Easyhome auto dhu
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
avec contrôleur de zone
avec commande filaire
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Matière
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur