Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caisson double-flux à échangeur rotatif 1300 m3/h rejet en ligne avec système de régulation Corrigo + batterie eau chaude
Rhe
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
système de changement
type chauffage de batterie
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
type de moteur
adapté à une commande électronique
Matière
tension de raccordement
avec surveillance du débit volumétrique
avec contrôle de pression constant
avec sortie de condensat
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
type de ventilateur
récupération de la chaleur au-dessus de
avec cadre de support
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Longueur
mode hors-gel
Raccordement électrique
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
type de batterie de refroidissement
avec by-pass
Hauteur
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
avec protection thermique contre la surcharge
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence
adapté à une régulation par transfo
Largeur
Raccordement
montage appareil
convient pour réglage basse tension
Gamme
Code Douane
Multiple de vente