Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC Double-Flux InspirAIR Top 300 Classic, ventilation double-flux avec récupération d'énergie avec débit jusqu'à 300 m³/h pour maison individuelle et logement collectif
Solution double flux connectée de purification d'air qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.
Caractéristiques principales:
> matériau :
- corps PPE et tôles métalliques,
> configuration :
- 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.
> débit :
- 300 m³/h.
> dimensions compactes :
- 560 x 560 x 1088 mm.
> recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),
> mode radon exclusif.
Inspirair®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
Commande à distance possible
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
Adapté à un montage au plafond
avec by-pass
avec élément chauffant
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
avec contrôle de pression constant
avec surveillance du débit volumétrique
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Supporte protocole Modbus
type de moteur
Montage mural
Nombre de phases
tension
Hauteur
Fréquence
Poids