Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro Haute Pression type B, Vitesse Réglable, très basse conso, conforme RE2020
OCTEO®POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO®POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO®POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants
Octeo
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
détecte les composés organiques volatils (COV)
montage au sol
convient pour ventilation en fonction de la demande
commande à distance possible
montage vertical
raccordement au dos
nombre de raccords d’aspiration
Adapté à un montage au plafond
avec télécommande sans fil
type de réglage de vitesse
débit d'air contrôlé par capteur
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
gestion via application
montage horizontal
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Raccordement électrique
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Matière
Adapté pour le montage suspendu
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
Montage mural
signal de commande
raccordement
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur