Kit VMC simple flux EasyHOME HYGRO COMPACT Premium Moyenne Pression MP BDH

Main media

Caractéristiques principales

  • débit d'air max à 100Pa 315 m³/h
  • nombre de raccords d’aspiration 6
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP - VMC simple flux hygroréglable silencieuse Moyenne Pression pour les maisons RE2020 et rénovations jusqu'à 5 sanitaires. Compatible avec les kits bouches BDH.

 
 

Détails du produit

> Optimisez la ventilation dans les maisons RE2020 et les rénovations avec EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP !
- Une VMC Moyenne Pression adaptée à tous les types de logements.
> Choissisez une VMC ultra silencieuse !
- Avec de faibles niveaux sonores au caisson et des bouches hygro BDH plus silencieuses, EasyHOME offre un confort acoustique optimal dans tout le logement.
> Optez pour la nouvelle bouche hygro BDH !
- Nouveau design pour une meilleure intégration dans le logement, plus compacte pour faciliter l'installation.
> Une VMC fiable dans le temps !
- Le caisson et les bouches hygro BDH sont garanties 8 ans !

Easyhome hygro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome hygro

Multiple de vente

1

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

avec télécommande sans fil

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

débit d'air max. à 150 Pa

270 m³/h

débit d'air max à 100Pa

315 m³/h

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

6

débit d'air max à 50 Pa

335 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

avec commande filaire

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

Matière

plastique

convient pour un détecteur de mouvement

Non

type de moteur

EC (commutation électronique)

Classe Energétique

B

Avec détecteur de mouvement

Oui

poids

3.6 kg

Profondeur

460 mm

Hauteur

187 mm

Largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.