Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
> Application :
- En maison individuelle, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
- Construction neuve : version Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et adaptée aux installations avec réseaux courts,
- Rénovation : éligible CEE.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur EC très basse consommation,
- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique.
Easyhome hygro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
convient pour ventilation en fonction de la demande
avec télécommande sans fil
débit d'air max. à 150 Pa
commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
convient pour un détecteur de mouvement
Matière
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
Poids
Largeur
Profondeur
Hauteur