Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Connect livré avec 3 grilles ColorLINE, 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER et 1 AldesConnectT Box
> Application :
- Pour maison individuelle ou appartement,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),
- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,
- Connectivité : EasyHOME PureAIR Connect est livré avec le modem Aldes Connect Box pour un suivi en temps réel de la qualité d'air extérieur et intérieur, et un pilotage à distance via l'application Smartphone AldesConnect.
Easyhome pureair
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Gestion via application
Raccordement électrique
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur