Polea Ventilateur De Plafond Rouille Avec Moteur Dc 50/60Hz IP 20classe I 220V-2

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plafond

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Marron Contreplaqué diam.1322mm 50/60Hz IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 372mm longueur: 1322mm profondeur: 1322mm

 
 

Détails du produit

Polea

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Polea

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur

Modèle type

plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.