Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 300x300mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AWA 251
> Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié
> 300x300 mm
> Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°
> Entraxe des ailettes de 25 mm
> Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12mm Ø 1,2mm en acier galvanisé
> Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé)
> Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé et plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT F3
Awa 251
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
fixation intérieure/ grille
réglage du volume
hauteur nominale du conduit
largeur nominale du conduit
Matériau
Multiple de vente
Code Douane
Gamme