Soupape Chaufferie 1'1/4 F 6barCorps Bronze Echappement augmenté

Main media

Soupape chaufferie 1' 1/4 - 6 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814010

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

1 1/4 pouces (32)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

pression de déversement

6...6 bar

diamètre nominal raccordement 2

1 1/2 pouces (40)

Matière

bronze

Modèle type

à angle droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.