Accessoires chaufferie Accessoires chaufferie (12775 produits)


Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Soupape antigel iStop 1', protection fiable contre le gel
THERMADOR
La soupape iStop 1' protège efficacement en s'activant à 3°C et fermant à 4°C (précision +/-1°C),grâce à sa cartouche thermostatique. Conçue pour températuresde 0 à 90°C. Facile à installer.
Potence murale avec accessoires pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres.
THERMADOR
Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 1'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 1'
Bouteille de mélange 50 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skaï. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1'1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.
Sonde de température extérieure filaire optionnelle
ATLANTIC APC HOME HEATING
Sonde de température extérieure filaire optionnelle pour fonctionnement sur Loi d'eau avec Pompes à Chaleur
SOLUTECH PROTECTION TOTALE Bidon 500mL
BWT
SOLUTECH PROTECTION TOTALE Bidon 500mL, Traitement préventif universel pour circuits de chauffage toutes températures.
DIRTMAG - Pot de décantation 1' avecanneau magnétique et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi recueille les impuretés et particules ferreuses du fluide du circuit dechauffage grâce à un filtre et un anneau magnétique amovible. Modèle orientable avec vanne de vidange et purgeur
DIRTMAG 1' avec anneau magnétique, purgeur et vanne de vidange.
THERMADOR
Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 LCouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VXBAL 11 L ECS - Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M fixation murale possible avec kit THERMADOR
Modulfit Premium av.moteur DN25 SPservomoteur 3 pts 230V
THERMADOR
Modulfit Premium avec moteur DN25 SP servomoteur avec signal de commande 3 points 230V
Bouteille de mélange 25 L - pose muraleet jaquette skaï et 4 piquages par côté
THERMADOR
La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauchedu générateur. Elle assure le découplagehydraulique et un volume de stockage.
Modulfit Premium DN25 SP
THERMADOR
Groupe hydraulique MODULFIT PREMIUM pour bouclage sanitaire DN25 et entraxe 180 mm pour chauffage et refroidissement.
Modulfit Premium DN25 SPsans régulation  ni servomoteur
THERMADOR
MODULFIT PREMIUM, groupe mélangé compact avec circulateur EVA265180GH et avec vanne mélangeuse DN25.
Barrette robinets pour Naema Naia 2 et 3 Micro
ATLANTIC APC HOME HEATING
Barrette robinets compatible avec les chaudières murales gaz Naema / Naia 2 et 3 Micro
Kit Dégazage BMEL 1' MF + PR2 réduction et purgeur
THERMADOR
Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL < 25 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.
ArmaFlex ACE/P ruban isolant adhésif - épaisseur 3mm
ARMACELL FRANCE
ArmaFlex ACE/P ruban isolant adhésif - épaisseur 3mm- isolant à cellules fermées flexible, grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et faible conductivité thermique.
Purgeur R2 automatique 3/8' M, avec clapet
THERMADOR
Le purgeur R2 à clapet automatique 3/8' M de Caleffi est doté d'un mécanisme à pointeau en inox, d'un joint torique d'étanchéité et d'un flotteur en polypropylène. Il élimine l'air des systèmes de chauffage, réduisant bruits et corrosion.
Clapet en laiton obturateur nylon + joint NBR toutes positions 3/4'
ADG
Clapet en laiton CW617N-DW obturateur nylon + joint NBR, 16 bar ressort en acier inox AISI302 toutes positions 3/4'