Soupape Chaufferie 3/4' F 8barCorps Bronze Echappement augmenté

Main media

Soupape chaufferie 3/4' - 8 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84814010

Multiple de vente

1

Soupape de sureté

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal raccordement 1

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

diamètre nominal raccordement 2

1 pouces (25)

Matière

bronze

Modèle type

à angle droit

pression de déversement

8...8 bar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.