Module Thermique Appartement chauffage production ECS 50 kW échangeur 22 plaques

Main media

Module Thermique d'Appartement électronique, chauffage radiateurs haute température maximum 85 °C, production eau chaude sanitaire instantanée maximum 24 l/min, échangeur à 22 plaques 50 kW, dimensions L x H x P : 490 x 500 x 245 mm

 
 

Détails du produit

Satk

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Satk

Multiple de vente

1

Code Douane

84818099

Station de livraison pour chauffage collectif/module thermique appartement

adapté aux chauffages

Oui

diamètre nominal retour

3/4 pouce (20)

diamètre nominal alimentation

3/4 pouce (20)

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

avec priorité eau chaude sanitaire

Oui

avec isolation

Oui

pression de travail max.

1000 kPa

diamètre eau froide sanitaire

3/4 pouce (20)

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

convient pour le chauffage collectif

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder

cuivre soudé

régulateur de débit

Oui

avec régulateur de pression différentielle

Oui

diamètre nominal eau chaude sanitaire

3/4 pouce (20)

plage de réglage de la température d'eau chaude

42...60 °C

performance, eau sanitaire

50 kW

température primaire, canalisation montante

90...90 °C

avec pompe de circulation d'eau

Non

régulateur

électronique

avec récupérateur de chaleur

Oui

profondeur

245 mm

hauteur

500 mm

largeur

490 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.