Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Communication KNX S-Mode ou KNX PL-Link Pour diamètre d'arbre 8...16 mm, carré 6...12,8 mm, longueur minimale de l'arbre 30 mm Avec indication de position et régl
GDB111.1E KN
- KNX S-Mode or KNX PL-Link communication
- For shaft dia. 8...16 mm, square 6...12.8 mm, min. shaft length 30 mm
- With position indication and adjustable mechanical limit stop
- Button for disengaging the gear train to enable manual override
- With base made of steel, plastic housing and two 0.9 m connecting cables
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211
signal d'état réglable
course à réglage automatique
contacts auxiliaires
tension du secteur
avec retour à la tension zéro
plage de fonctionnement réglable
humidité relative tolérée
transmission
angle de rotation max.
énergie élec. max. accumulée
convient pour vanne d’arrêt
couple
durée de fonctionnement
avec indicateur de position mécanique
raccordement à la vanne
hors tension fermé
avec fonction de sûreté
reconnaissance automatique de course
convient pour accessoire d’air
contacts auxiliaires en option
consommation d'énergie au repos
consommation d'énergie en fonctionnement
type de fonction de sécurité
Degré de protection (NEMA)
régulation split range
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
protocole de communication
bus de communication
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
longueur de câble de raccordement
contact de commutation hors tension
commande manuelle
Température ambiante
signal de commande
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur