Vase d'exp. Airfix D-E-B 180/6,0 [16bar]

Main media

Détails du produit

Airfix d-e-b

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airfix d-e-b

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Vase d'expansion à membrane

adapté aux climatiseurs

Oui

température moyenne (permanente)

1...1 °C

avec membrane remplaçable

Oui

avec support mural fixe

Non

diamètre nom. raccord à expansion

1 1/2 pouces (40)

diamètre externe de tube raccordement de détente

550 mm

avec pieds

Oui

positionnement vertical

Oui

adapté à l'eau d'usage

Oui

avec appareil de soutirage

Non

pression de travail max.

16 bar

pression préliminaire

6 bar

Hauteur de basculement

1351.93 mm

convient pour circuit de panneau solaire

Non

avec collecteur de cuve

Non

mélange éthanol max.

50 %

mélange glycol max.

50 %

convient pour chauffage central

Oui

matériau membrane / vessie

caoutchouc butyle IIR

avec matériau de fixation

Non

positionnement horizontal

Non

avec manomètre

Oui

contenu

180 l

avec soupape de sûreté

Non

Diamètre raccord

550 mm

raccordement

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Hauteur

1235 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.