POLYBLEU tube en PE100 pour eau potable 40x3,7 - 16 Bar - Couronne de 25m

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur tuyau bleu
  • diamètre extérieur du tube 40 mm
  • qualité du matériau PE-100
ICON

POLYBLEU tube en PE100 pour adduction/distribution/branchement d'eau potable 40x3,7mm - 16 Bar - SDR11 - Couronne de 25m - Certifié NF 114 (Groupe 2) - Noir à bandes bleues

 
 

Détails du produit

Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.
Durée de vie 100 ans. Attestation de conformité sanitaire. Insensible à la corrosion. Résiste aux chocs, aux UV et aux mouvements de terrains. Garantie 50 ans. Faible bilan carbone. 100% recyclable. Fabriqué en France.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Tuyau lisse en plastique

couleur tuyau

bleu

pression nominale de l'article

PN 16

diamètre extérieur du tube

40 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

qualité du matériau

PE-100

épaisseur de paroi

3.7 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.