Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tubes Pression Tubes Pression Pvc PVC Pression Tube 160x6,2 PN10 longueur = 6 mètres JC
Le tuyau pression JC PN 10 de Wavin est conçu en PVC compact. Pression nominale : 10 bars. Applications :
- systèmes de canalisation d'adduction d'eau potable - conduites principales et branchements - irrigation - refoulement - transport de l'eau en aérien, à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments - transport de liquides sous pression (eaux brutes, eaux thermales, liquides alimentaires, liquides industriels jusqu'à une température de 45°C avec un facteur de détimbrage des pressions (norme NF T 54034).
Les tubes PVC pression de Wavin offrent une résistance élevée à la corrosion, à l'abrasion, aux attaques chimiques, à la fissuration et aux coups de bélier.
Avec une tenue à la pression estimée à 50 ans, les tubes PVC pression de Wavin garantissent la pérennité de vos installations d'adduction d'eau potable.
Quels que soient leur diamètre et leur taille, les tubes PVC pression de Wavin ont été conçus pour vous faciliter leur mise en œuvre : ils sont non seulement flexibles mais aussi très légers et maniables.
Avant la pose, il faut s'assurer que les parties à assembler sont correctement nettoyées et préparées.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Classe d'impact de l'eau selon DIN 18534
Selon DIN
Avec isolation thermique
Diamètre nominal
Température moyenne (permanente)
boucheur de fuites
rugosité de paroi
couleur isolation thermique
épaisseur isolation thermique
couleur tuyau
diamètre extérieur fourreau
avec fourreau
coefficient d’expansion
rayon min. de courbure
nombre de joints annulaires du manchon coulissant
Avec bouchon
Pression nominale de l'article
couleur de la bande de codage sur la gaine
couleur RAL du tuyau
pression max. de service à température moyenne max.
rayon min. de courbure sans outils
température médiane max. (momentanée)
avec câble chauffant
valeur lambda
diamètre extérieur de l'isolation thermique
couleur du manchon tubulaire
Standard Dimension Ratio (SDR)
fixation Velcro
diamètre extérieur du tube
Matériau
biseauté
Qualité du matériau
Type raccordement 2
Type raccordement 1
épaisseur de paroi
Traitement de surface
flexible