En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 14X1mm
Réf Rexel : CUICUE14
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 18x1mm
Réf Rexel : CUICUE18
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 16x1mm
Réf Rexel : CUICUE16
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 22x1mm
Réf Rexel : CUICUE22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 12x1mm
Réf Rexel : CUICUE12
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre recuit couronne 50 mètres 12/14
Réf Rexel : CUICUR14
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 28x1mm
Réf Rexel : CUICUE28
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre recuit couronne 50 mètres 14/16
Réf Rexel : CUICUR16
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube Pré-Gainé 20/22 CAMLEX Couronne de 25 mètres
Réf Rexel : CUICUI22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre recuit couronne 35 mètres 16/18
Réf Rexel : CUICUR18
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 5 mètres 22x1mm
Réf Rexel : CUICUMIDUR22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube cuivre écroui barre de 5 mètres 22x1mm
Réf Rexel : CUICUE22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube demi-dur barre de 4 mètres 22x1mm
Réf Rexel : CUIDD010209
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube Pré-Gainé 20/22 CAMLEX Couronne de 25 mètres
Réf Rexel : CUICUI22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
TUBES CUIVRE BANALISES REXEL
Tube Pré-Isolé CAM-FLEX 20X22 Couronne de 25 mètres
Réf Rexel : CUIWIEWICU22
Min : 1 M. , Multi : 1 M.
Le produit n'est pas disponible
Tuyau en cuivre | |
diamètre externe du tube | 22 mm |
---|---|
matériau | cuivre |
avec revêtement | Non |
dureté cuivre | demi-dur |
recuit | Oui |
---|---|
avec isolation thermique | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 35 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.