Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chaudière murale à condensation micro-accumulation. puissance nominale chauffage = 20kW (80/60°C). débit spécifique ECS à DeltaT30°K = 14L/min - homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d'hydrogène
. Remplissage facile "Easy-Fill" . Régulation simplifiée . Tubes cuivre . Corps inox . Modulation de 20 à 100 % . Clapet 3CEP intégré . Haute pression
FOURNITURES STANDARD : . Allumage électronique . Tableau de commande digital avec écran rétro-éclairé . Modulation intégrale de la puissance entre 20 et 100% . Vanne gaz modulante en continu . Corps de chauffe spiralé en inox . Brûleur bas Nox à pré-mélange total . Evacuation des condensats intégrée . Température chauffage réglable de 20 à 85°C . Vase d'expansion chauffage d'une capacité de 7 litres . Soupape de sécurité chauffage 3 bar . Détection de flamme par ionisation . Contrôle de température par sondes CTN. 2 sondes primaires départ et retour chauffage . Pompe de circulation modulante conforme ErP avec dégazeur, dispositif anti-gommage, à grande hauteur manomètrique . Vanne 3 voies à inversion rapide pour production ECS sur échangeur à plaques en inox . Dispositif de post circulation, de contrôle de débit et dispositif antigel . Dispositif d'aide au diagnostic . Fonction spéciale de purge du circuit hydraulique . Compatible 3CEP, équipé d'un clapet interne . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Accea permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.
Accea
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
performance nominale 50-30 °C
Condensation
puissance utile nominale 80-60 °C
ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme