Chaudière murale gaz à condensation 5,8 à 34,5 kW chauffage + ECS accumulée 20 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré), cheminée/ventouse
Accompagnement / services Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Livraison express des produits. Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Confort La régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(a) , permet de maintenir une température particulièrement stable dans le logement. Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance(c) et le suivi des consommations de la chaudière. Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45 L intégré directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable, y compris en cas de multi-puisages. La Naema 2 Duo offre un confort sanitaire supplémentaire grâce au ballon serpetin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS.
Durabilité La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille. Le corps de chauffe et le ballon ECS en inox garantis 5 ans(d) apportent une fiabilité maximum à la chaudière. Une garantie de :
•2 ans pour les pièces
•+ 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(e) .
Facilité d'entretien et de maintenance Une accessibilité aux composants 100 % par l'avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée. L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées. Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière sol Perfinox 2. Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 2 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques.
Facilité d'installation Grâce à l'exclusivité Atlantic SMART ADAPT(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau, il n'est pas nécessaire d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer des réglages complexes. La chaudière Naema 2 Duo est fournie toute équipée avec le mitigeur thermostatique et le vase d'expansion sanitaire de 2 L intégré de série(b) . Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.
Naema 2 duo
pour voir vos prix et les stocks
réservoir eau chaude sanitaire
régulation du brûleur modulée
puissance utile nominale 80-60 °C
vase d'expansion intégré
matériau, échangeur de chaleur
profil de soutirage
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme