Radiateur gaz 5207 cheminée - 6,6 kW sol fonte

Main media
ICON

Radiateur gaz 5207, puissance 6,6 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blan

 
 

Détails du produit

Conception
- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),
- Corps de chauffe en fonte (pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)
- Façade émaillée, coloris blanc.
Destination
- En remplacement d'un équipement existant
Confort
- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien
- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
RADIATEUR SOL GAZ DE 6,6 kW A 10 kW SUR CHEMINEE.
TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.
Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.
Sortie cheminée (départ vertical au-dessus ou horizontal à l'arrière), buse Ø 97 mm.
Gaz naturel, butane ou propane.
Façade émaillée, coloris blanc.
Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.
Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.

5200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheminée / poêle à gaz

Largeur

640 mm

Hauteur

725 mm

Profondeur

260 mm

puissance

6.6 kW

Info produit

Gamme

5200

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.