Radiateur gaz Radiateur gaz (18 produits)


Radiateur gaz 5210 cheminée - 10 kW sol fonte
INTUIS-THERMO
Radiateur gaz 5210, puissance 10 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blanc
Radiateur gaz MV260 ventouse - 6,5 kW mural modulant basse consommation fonte
INTUIS-THERMO
MV 260 radiateur gaz, puissance 6,5 kW, mural, modulant de 100 W à 6,5 kW, basse consommation, raccordement ventouse D=150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc
Radiateur gaz MV220 ventouse - 2 kW mural modulant basse consommation fonte
INTUIS-THERMO
MV 220 radiateur gaz, puissance 2 kW, mural, modulant de 100 W à 2 kW, basse consommation, raccordement ventouse D=90 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc
Radiateur gaz MV240 ventouse - 4,2 kW mural modulant basse consommation fonte
INTUIS-THERMO
MV 240 radiateur gaz, puissance 4,2 kW, mural, modulant de 100 W à 4,2 kW, basse consommation, raccordement ventouse D=150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc
Radiateur gaz 3105 cheminée - 4,6 kW sol fonte
INTUIS-THERMO
Radiateur gaz 3105, puissance 4,6 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité
Radiateur gaz MV230 ventouse - 3 kW mural modulant basse consommation fonte
INTUIS-THERMO
MV 230 radiateur gaz, puissance 3 kW, mural, modulant de 100 W à 3 kW, basse consommation, raccordement ventouse D=120 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc
Ventouse 1 m pour mur de 910 mm d'épaisseur maximum, radiateurs MV240
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour radiateur intuis - Ventouse 1 m pour mur de 910 mm d'épaisseur maximum, pour radiateurs gaz MV240
Electrovanne pour radiateurs gaz MV (sauf MV260) et MC
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour radiateur intuis - Electrovanne pour radiateurs gaz MV (sauf MV260) et MC430
Radiateur gaz 5208 cheminée - 8,1 kW sol fonte
INTUIS-THERMO
Radiateur gaz 5208, puissance 8,1 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, façade émaillée coloris blan
Panier de protection ventouse pour radiateurs gaz
INTUIS-THERMO
Panier de protection pour ventouse des radiateurs gaz de la marque intuis ou de la marque Auer
Portillon à clef pour radiateurs gaz MV et MC
INTUIS-THERMO
Portillon à clé conçu pour sécuriser l'accès aux radiateurs gaz MV et MC de la gamme Intuis. Accessoire idéal pour prévenir toute manipulation non autorisée et garantir une utilisation en toute sécurité
Radiateur gaz 3107 cheminée - 6,6 kW sol fonte
INTUIS-THERMO
Radiateur gaz 3107, puissance 6,6 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité
Ventouse 1 m pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum, radiateurs MV230
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour radiateur intuis - Ventouse 1 m pour mur de 960 mm d'épaisseur maximum, pour radiateurs gaz MV230
Electrovanne pour radiateurs gaz séries 3100, 5200 et 6200
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour radiateur intuis - Electrovanne pour radiateurs gaz séries 3100, 5200 et 6200
Résistance cylindrique 17,6 x 40 mm, valeur 350 Ohms radiateurs gaz
INTUIS-THERMO
Résistance cylindrique 17,6 x 40 mm, 350 Ohms, compatible avec les radiateurs gaz intuis
Transformateur TR25 pour radiateurs gaz intuis
INTUIS-THERMO
ACCESSOIRE pour radiateur intuis - Transformateur TR25 pour radiateurs gaz intuis