Radiateur gaz 3107 cheminée - 6,6 kW sol fonte

Main media
ICON

Radiateur gaz 3107, puissance 6,6 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 97 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, fonctionne sans électricité

 
 

Détails du produit

Conception
- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),
- Corps de chauffe en fonte (pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)
- Façade en grille perforée laquée
Destination
- En remplacement d'un équipement existant
Confort
- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien
- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Conception
- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),
- Corps de chauffe en fonte (pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)
- Façade en grille perforée laquée
Destination
- En remplacement d'un équipement existant
Confort
- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien
- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante

3100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheminée / poêle à gaz

puissance

6600 kW

Profondeur

260 mm

Hauteur

725 mm

Largeur

640 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Gamme

3100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.