Radiateur gaz MV260 ventouse - 6,5 kW mural modulant basse consommation fonte

Main media
ICON

MV 260 radiateur gaz, puissance 6,5 kW, mural, modulant de 100 W à 6,5 kW, basse consommation, raccordement ventouse D=150 livré avec ventouse lg 520mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, coloris blanc

 
 

Détails du produit

Conception
- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),
- Corps de chauffe en fonte (pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)
Destination
- En remplacement d'un équipement existant
Confort
- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien
- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Installation
- Livré et réglé en gaz naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane
- Installation simple grâce au raccordement par ventouse horizontale.)
- Fonctionne en circuit étanche sans communication avec l'air de la pièce
Conception
- Fonctionne au gaz naturel (Propane, Butane),
- Corps de chauffe en fonte (pas d'accès au corps de chauffe grâce à la grille de protection interne)
Destination
- En remplacement d'un équipement existant
Confort
- Allumage par système piézo-électrique, sans briquet pour garantir la sécurité et une utilisation simple au quotidien
- Chaque radiateur possède son propre thermostat pour chauffer les pièces de manière totalement indépendante
Installation
- Livré et réglé en gaz naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane
- Installation simple grâce au raccordement par ventouse horizontale.)
- Fonctionne en circuit étanche sans communication avec l'air de la pièce

Mv modulgaz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheminée / poêle à gaz

puissance

6500 kW

Profondeur

260 mm

Hauteur

630 mm

Largeur

830 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Gamme

Mv modulgaz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.