Radiateur gaz MC430 cheminée - 3 kW sol fonte

Main media
ICON

MC 430 radiateur gaz , puissance 3 kW, sol, raccordement cheminée buse D= 83 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, coloris blanc

 
 

Détails du produit

MC 430 radiateur gaz , puissance 3 kW, sol, raccordement cheminée buse Ø 83 mm, corps de chauffe en fonte, gaz naturel, butane ou propane, radiateur rayonnant à régulation modulante, fonctionne sans électricité, coloris blanc
RADIATEUR SOL GAZ DE 3 kW ET 4,5 kW SUR CHEMINEE.
TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PIECE PAR PIECE, moins coûteux à installer que le chauffage central.
Corps de chauffe en fonte pour une fiabilité et une longévité remarquable.
Sortie cheminée, raccordement horizontal (ou vertical en option), buse Ø 83 mm.
Gaz naturel, butane ou propane.
Coloris blanc.
Radiateurs rayonnant à régulation modulante qui apporte confort et silence de fonctionnement.
Fonctionne sans électricité : indifférent aux tempêtes, inondations, gel ou neige.
GARANTIE 20 ans corps de chauffe, 2 ans pièces.

Mc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheminée / poêle à gaz

puissance

3 kW

Profondeur

230 mm

Hauteur

690 mm

Largeur

640 mm

Info produit

Gamme

Mc

Multiple de vente

1

Code Douane

84031010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.