Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude horizontal double, à éléments horizontaux, puissance 1497 W (dT50), hauteur 592 mm, largeur 1400 mm, 8 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible Gauche/Droite, Blanc RAL 9016
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. - Éléments plats horizontaux (section 70 x 11) en double épaisseur (VXD). - Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains d'autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Température de service maximale 120°C. - Pression de service : 4 bars. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 uniquement. - Fabriqué en France
Radiateur de chauffage central en acier. Ce grand classique, indémodable extra-plat est une solution "gain de place" parfaite, notamment pour des pièces de grands volumes. Gamme disponible en blanc, vite disponible !
Fassane prem's
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose