Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Karena Eau chaude, robinet en H coudé et tête thermostatique blanc, puissance 643W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 385 mm, 2 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Blanc RAL 9016
- Radiateur en acier. - Collecteur latéraux en forme biseautée. - Elément plat à surface plane. - Raccordement centré entraxe 50 mm, compatible monotube/bitube. - Appareils livrés avec une vanne en H droit et une tête thermostatique design dans la teinte du radiateur - Pression de service 4 bars. - Température de service maximale 110°C. - Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Fixations : 4 consoles murales réglables, peintes dnas la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. - Teinte de base Pure White (RAL 9016). - Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Fabriqué en Union Européenne.
Radiateur en acier au design novateur. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Robinetterie incluse.
Karena
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose