Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 11, horizontal blanc, hauteur 600mm, largeur 600mm, puissance 577W
Integra ramo hp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Exposant N
Contenu en eau
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Type
Hauteur
Longueur