Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur ACOVA Striane Eau Chaude horizontal simple, puissance 365W (dT50), hauteur 383 mm, largeur 600 mm, 20 éléments, raccordement latéral de même côté, appareil réversible gauche/droite, couleur
Radiateur décoratif de chauffage central en acier.
- Tubes émetteurs ronds diam. 12 mm, en double épaisseur. Les extrémités des tubes sont 'pincées'.
- Tubes espacés de 19 mm et soudés sur collecteurs ronds diam 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016). - Pression de service 4 bars (400 kpa). - Température de service maximale 110°C. - Fixations : consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage. - Système anti-décrochage de sécurité. - Striane rythmé en fabrication spéciale.
Radiateur de chauffage central en acier. Son style contemporain, tout en finesse et en transparence, s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains. Une grande liberté de configurations possibles (vertical, horizontal, pose en claustra, rambarde...). Adapté aux systèmes basse température. Se décline en blanc et dans les46 couleurs du nuancier Acova.
Striane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose