Radiateur panneau Regg. 3010 Int. 22KV 600x400

Main media

Caractéristiques principales

  • Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 685 W
  • type 22
  • Hauteur 600 mm

Regg. 3010 Int. 22KV 600x400, Puissance 685W (Blanc: RAL9016)

 
 

Détails du produit


Le raccordement par le bas à droite ou à gauche, entraxe 50 mm, du radiateur panneau acier REGGANE 3010 INTÉGRÉ est idéal pour les projets en rénovation. Il profite également de la pression de service de 10 bar accordée avec la nouvelle Génération 3010. Le radiateur est muni d'une grille supérieure et de joues latérales fixées par des clips marqués FINIMETAL.

Reggane 3010 integre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Reggane 3010 integre

Multiple de vente

1

Radiateur eau chaude

Exposant N

1.3431

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

685 W

Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45

345 W

Contenu en eau

3 l

Matériau

acier

Longueur

400 mm

type

22

Hauteur

600 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.