Cala Asymétrique EC droite, couleur Black Matt, 672W, H 1441 mm / L 496 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 672 W
  • type d'installation vertical
  • couleur noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Asymétrique Eau Chaude à droite, puissance 672W (dT50), hauteur 1441 mm, largeur 496 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller G / Retour D, couleur Black Matt 0557

 
 

Détails du produit

Design asymétrique : facilite la pose des serviettes
Astuce aménagement : existe en faible large (396 mm) et en option claustra (séparation de pièces)
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova, ou en finitions martelées (en option)
Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

CALA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

CALA

Multiple de vente

1

Code Douane

73221900

Radiateur à tubes

degré de brillance

mat

couleur standard

Non

adapté aux locaux humides

Non

avec consoles

Oui

avec miroir

Non

conversion modèle mixte possible

Oui

forme du cadre

droit

tube radiant

horizontal

forme du collecteur

rond

avec revêtement supérieur

Non

profondeur à partir du mur

92...92 mm

forme du tube

rond

avec plot de remplissage

Non

vanne thermostatique intégrée

Non

avec raccordement 1 point

Non

avec revêtement latéral

Non

exposant N

1.27

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

672 W

avec porte-serviettes

Non

avec orifice de vidange

Non

type d'installation

vertical

pression de travail max.

10 bar

avec raccord de purge d'air

Oui

avec purgeur d'air

Oui

avec robinet de distribution

Non

nombre de raccordements standard

2

modèle sèche-serviettes

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire

Non

avec matériau de fixation

Oui

matériau

acier

longueur

496 mm

nombre de tubes

30

qualité du matériau

acier résistant à la rouille et aux acides

pivotant

Non

Traitement de surface

laqué / peint

profondeur

60 mm

hauteur

1441 mm

couleur

noir

Type de pose

sur mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.