Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Cala Symétrique Eau Chaude, puissance 378W (dT50), hauteur 721 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Design élégant avec tubes sur collecteurs. - Eléments ronds horizontaux diam. 25 mm, soudés sur collecteurs verticaux diam. 38 mm. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Pression de service 12 bars (1200 kPa). - Température de service maximale 120°C. - Fixation : 4 consoles murales réglables, dans le teinte du radiateur.
- Fabriqué en Union Européenne.
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds, configurations (faible largeur, pose en claustra).Disponible en blanc,finition chromée, 46 couleurs Acova,en version électrique (avec ou sans soufflant),chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte
CALA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec consoles
Avec miroir
Conversion modèle mixte possible
Forme du cadre
Tube radiant
Forme du collecteur
Avec revêtement supérieur
Profondeur à partir du mur
Forme du tube
Avec plot de remplissage
Vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec porte-serviettes
Avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
Nombre de raccordements standard
Modèle sèche-serviettes
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec matériau de fixation
Contenu en eau
Matériau
Longueur
Nombre de tubes
Qualité du matériau
Pivotant
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Couleur
Type de pose