Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude +Air, collecteur à droite, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 594W (dT50), hauteur 1220mm, largeur 550mm, couleur Light Jeans 0264
Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.
Équipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.
Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de main
Praticité et entretien : Soufflant avec filtre anti-poussière nettoyable et témoin d'alerte de nettoyage
Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
Fabriqué en France
FASSANE SPA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Degré de brillance
nombre de points de fixation murale
Forme du cadre
Forme du collecteur
Forme du tube
Vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
Exposant N
commande à distance possible
dimension du filetage (en pouces)
raccordement fileté
Avec orifice de vidange
puissance calorifique (nominale)
puissance nominale max. ventilateur(s)
Pression de travail max.
Avec purgeur d'air
livré avec robinetterie thermostatique
livré avec robinetterie manuelle
détection d'ouverture de fenêtre
indicateur de consommation
Raccordable sur eau chaude sanitaire
gestion via application
position du boîtier de commande
puissance d'entrée max. chauffage
Avec matériau de fixation
Classe de protection (IP)
auto-apprentissage
fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Sens de montage
Avec détecteur de présence
Contenu en eau
position du collecteur
avec ventilateur
Matériau
Nombre de tubes
programmable
régulation de puissance
avec télécommande
Pivotant
avec minuterie
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique