Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, robinet en H coudé couleur 7016, puissance 605W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, couleur Anthracite Grey 7016
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très léger
Très faible épaisseur (16 mm)
Robinetterie design incluse
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Nuage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
Avec robinet de distribution
avec résistance électrique intégrée
pattes soudées
Conversion modèle mixte possible
Avec revêtement supérieur
Nombre de raccordements standard
Avec plot de remplissage
raccord 6, en bas à droite
avec consoles murales
raccord BC (bas-centre)
Vanne thermostatique intégrée
raccord HC (haut-centre)
Avec raccordement 1 point
raccord 7, côté droit en bas
Avec revêtement latéral
raccord 6, côté droit en haut
Exposant N
raccord 5, en haut à droite
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Dimension du filetage (en pouces)
raccord 4, en haut à gauche
Avec porte-serviettes
raccord 3, coté gauche en bas
Raccordement fileté
raccord 2, coté gauche en haut
Avec orifice de vidange
raccord 1, côté inférieur gauche
Pression de travail max.
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Avec raccord de purge d'air
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Avec purgeur d'air
structure de surface du panneau frontal
panneau frontal aquifère
Avec matériau de fixation
Matériau
Longueur
Type
Numéro RAL
rabattable
Profondeur
Hauteur
Couleur