Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, robinet en H coudé couleur 7231, puissance 605W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, Aller/Retour réversible, couleur Blue Grey mat 7231
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très léger
Très faible épaisseur (16 mm)
Robinetterie design incluse
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Nuage
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Avec robinet de distribution
pattes soudées
Nombre de raccordements standard
raccord 6, en bas à droite
raccord BC (bas-centre)
raccord HC (haut-centre)
raccord 7, côté droit en bas
raccord 6, côté droit en haut
raccord 5, en haut à droite
raccord 4, en haut à gauche
raccord 3, coté gauche en bas
raccord 2, coté gauche en haut
raccord 1, côté inférieur gauche
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
structure de surface du panneau frontal
panneau frontal aquifère
Avec matériau de fixation
Matériau
Longueur
Type
Numéro RAL
rabattable
Profondeur
Hauteur
Couleur
Degré de brillance
Couleur standard
Adapté aux locaux humides
avec résistance électrique intégrée
Conversion modèle mixte possible
Avec revêtement supérieur
Avec plot de remplissage
avec consoles murales
Vanne thermostatique intégrée
Avec raccordement 1 point
Avec revêtement latéral
Exposant N
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Dimension du filetage (en pouces)
Avec porte-serviettes
Raccordement fileté
Avec orifice de vidange
Pression de travail max.