Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Eau Chaude, puissance 906W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 600 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Pression de service : 4 bars (400 kPa). - Température de service maximale : 110°C. - Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement. - Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche. - Fabriqué en Union Européenne.
Oda prem's
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
tube radiant
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
Avec matériau de fixation
Matériau
Longueur
couleur standard
adapté aux locaux humides
degré de brillance
avec consoles
avec miroir
conversion modèle mixte possible
forme du cadre
forme du tube
avec plot de remplissage
forme du collecteur
avec revêtement supérieur
Vanne thermostatique intégrée
avec raccordement 1 point
avec revêtement latéral
Exposant N
avec porte-serviettes
avec orifice de vidange
Type d'installation
Pression de travail max.
Avec robinet de distribution
Modèle sèche-serviettes
Avec raccord de purge d'air
Avec purgeur d'air
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45
Raccordable sur eau chaude sanitaire
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40
Contenu en eau
Nombre de tubes
Profondeur
Hauteur
Couleur
Traitement de surface
Numéro RAL
Qualité du matériau
Pivotant
Type de pose