Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. EDLQ07CV3
 

UE Daikin Altherma bt monobloc - chauffage seul - monophasé - taille 7 -R-410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNEDLQ07CV3 $1122 $P
Réf Fab :EDLQ07CV3
EAN13 :4548848360185

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.75
  • type de réfrigérant R410a
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 2.59 kW

Groupe extérieur Daikin Altherma basse température monobloc - chauffage seul - monophasé - taille 7 - R32 - fonctionnement par -25DEGC - couplage en solaire thermique ou solaire hybride via le HybridCube

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Daikin altherma m

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma m

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

compresseur modulable

Non

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Non

transfert de données par Internet

Non

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.75

fusible (lent)

20

régulation de la température ambiante

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire

Non

régulation de piscine

Non

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

commande d'eau chaude sanitaire intégrée

Non

convient pour le refroidissement actif

Non

démarrage progressif intégré

Non

transmission de données via liaison bus

Non

commande externe nécessaire

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Non

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

convient pour chauffage central

Non

transfert de données par USB

Non

bruit de fonctionnement

49 dB(A)

commandable à distance

Non

tension de raccordement

230

quantité de remplissage de réfrigérant

1.45

possibilité de mise en cascade

Non

Poids

80 kg

Hauteur

735 mm

Profondeur

350 mm

type de réfrigérant

R410a

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

2.59 kW

Largeur

1.09 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel