Dosseret de pré-raccordement Simplifix haut droit 2 zones

Main media

Dosseret de pré-raccordement pour Alfea Extensa Duo A.I. R32 jusqu'à 8kW, comprend clapet anti-thermosyphon et disconnecteur avec vanne de remplissage

 
 

Détails du produit


Le dosseret de pré-raccordement pour PAC Extensa Duo A.I.
Simplifix vous permet un raccordement simplifié du module hydraulique des Alféa Extensa Duo A.I. 5, 6 et 8. Il est disponible en quatre modèles pour s'adapter parfaitement à toutes les configurations d'installation : raccordement à gauche ou à droite, pour 1 ou 2 zones de chauffage.
- Fiabilité des matériaux et étanchéité testée en usine
- Facilité d'installation et de maintenance facilitées grâce à l' accès direct aux composants hydrauliques
- Rendu esthétique dans la maison

Simplifix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

940 mm

Largeur

1150 mm

Hauteur

180 mm

Info produit

Gamme

Simplifix

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.