Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. ERSQ014AV1
 

UE Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 14 - R-410A

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :DKNERSQ014AV1 $0425 $P
Réf Fab :ERSQ014AV1
EAN13 :4548848666881

Groupe extérieur Daikin Altherma H HT - modèle standard - monophasé - taille 14 - R32 - température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint)

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Solution certifiée HP Keymark
Idéale pour la rénovation de chaudière fioul
Température de sortie d'eau jusqu'à 80°C (sans appoint électrique)
Fonctionnement garanti par -20°C extérieur
Produit adapté pour des régimes d'eau 45/65°C
Ballon accumulation 200 / 260 L et ballon à production semiinstantanée
300 / 500 L
Éligible aux aides financières pour la rénovation énergétique

Daikin altherma r ht

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Daikin altherma r ht

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

longueur maximale de conduit

50 m

fusible (lent)

25 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

2087.5

limitation de la consommation électrique maximale

23.8 A

tension de raccordement

220 V

poids de l'unité extérieure

120 kg

profondeur de l'unité extérieure

320 mm

largeur de l'unité extérieure

900 mm

hauteur de l'unité extérieure

1345 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel