WTH200L - R290 - Ballon Thermodynamique 192L A+ / WiFi / COP3,2 / PV READY

Main media

WTH200L - R290 - Ballon thermodynamique 200L classe A+, COP 3,2 (EN16147), eau jusqu'à 65°C, gaz R290, 36 dB(A), IPX4, résistance 1500W intégrée, anode magnésium, WiFi intégré, compatible PV Ready, accessoires fournis.

 
 

Détails du produit

Chauffe-eau thermodynamique monobloc 200 L – WARMEO WTH200L
Le WARMEO WTH200L est un chauffe-eau thermodynamique monobloc d'une capacité de 194 litres, conçu pour allier performance énergétique, technologie intelligente et économie durable. Il regroupe dans un seul appareil une pompe à chaleur haute efficacité et un ballon de stockage, pour une production d'eau chaude sanitaire écologique et autonome.
Son principe de fonctionnement repose sur la récupération des calories de l'air ambiant. Celles-ci sont captées via une pompe à chaleur intégrée, qui transmet la chaleur au fluide frigorigène. Ce fluide, en circulant dans un serpentin autour du réservoir, réchauffe l'eau avant de se détendre et de redémarrer un nouveau cycle.
Classe énergétique :
Classe énergétique maximale : A+
Profil de soutirage : L
Fonctionnalités intelligentes et sécurité intégrée
Pilotage à distance via application (selon modèle ou option)
Compatibilité Smart Grid pour une gestion optimisée de la consommation en lien avec le réseau
Connexion au contact jour/nuit pour profiter des heures creuses EDF
Compatible avec une installation photovoltaïque pour maximiser l'autoconsommation
Dégivrage automatique
Fonction antigel
Protection contre les surcharges et les fuites électriques
Caractéristiques techniques
Volume du réservoir : 194 L
Tension / fréquence : 220–240 V ~ 50 Hz
Anode de protection : Magnésium
Indice de protection : IPX4
COP (Coefficient de performance) :
Classe energetique maxmimal A+ profil L
À 7 °C : 3.2
À 14 °C : 3.6
Puissance de l'appoint électrique : 1500 W
Puissance maximale absorbée : 2035 W
Température de consigne par défaut : 65 °C
Réfrigérant / charge : R290 / 0.15 kg
Niveau sonore à 1 mètre : 36 dB(A)
Température de fonctionnement : de -7 °C à 45 °C
Dimensions et raccordements
Raccords d'eau : 3/4
Raccord pour soupape de sécurité : 3/4
Dimensions (L x P x H) : 600 x 620 x 1694 mm
Poids net / brut : 87 kg / 109 kg
6 Poids total une fois rempli : 281 kg
Option d'optimisation des performances
Les performances peuvent être améliorées en ajoutant des gaines de diamètre 160 mm (non incluses). Accessoires et coudes compatibles disponibles séparément.

Wth

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Gamme

Wth

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.