Pompe à chaleur de piscine Pompe à chaleur de piscine (202 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Master Inverter S - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 8 kW- 4G Inclus
POLYTROPIC
Master Inverter S - Pompe à chaleur piscine 8 kW. Master Inverter 8 kW - Connectivité 4G de série. Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur
Master Inverter XS - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 7 kW- 4G Inclus
POLYTROPIC
Master Inverter XS - Pompe à chaleur piscine 7 kW. Master Inverter 7 kW - Connectivité 4G de série. Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur
Master Inverter S+ - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 10 kW- 4G Inclus
POLYTROPIC
Master Inverter S+ - Pompe à chaleur piscine 10 kW. Master Inverter 10 kW - Connectivité 4G de série. Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur
Master Inverter M - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 12 kW- 4G Inclus
POLYTROPIC
Master Inverter M - Pompe à chaleur piscine 12 kW. Master Inverter 12 kW - Connectivité 4G de série. Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur
Pompe a chaleur PISCINE AEROPOOL07 Réversible, Taille 7KW, 230V- C10A - 3G2,5mm²
WARMEO
Pompe à chaleur piscine AEROPOOL07 Full Inverter réversible R32, 7kW, 3 modes BOOST/SMART/SILENCE, SCOP 7,1 classe A, ultra silencieuse 24-26 dB(A), fonctionnement jusqu'à -3°C, 230V C10A 3G2,5mm² Wifi Inclus - Option4G, accessoires fournis
Pompe a chaleur PISCINE AEROPOOL10 Réversible, Taille 10KW, 230V- C16A- 3G2,5mm²
WARMEO
Pompe à chaleur piscine AEROPOOL10 Full Inverter réversible R32, 10kW, 3 modes BOOST/SMART/SILENCE, SCOP7,1 classe A, ultra silencieuse 26-28 dB(A), fonctionnement jusqu'à -3°C, 230V C16A 3G2,5mm² Wifi Inclus - Option4G, accessoires fournis
Pompe a chaleur PISCINE AEROPOOL08 Réversible, Taille 8KW, 230V- C10A - 3G2,5mm²
WARMEO
Pompe à chaleur piscine AEROPOOL08 Full Inverter réversible R32, 8 kW, 3 modes BOOST/SMART/SILENCE, SCOP 7,1 classe A, ultra silencieuse 24-26 dB(A), fonctionnement jusqu'à -3°C, 230V C10A 3G2,5mm²Wifi Inclus - Option4G, accessoires fournis
Pompe a chaleur PISCINE AEROPOOL12 Réversible, Taille 12KW, 230V - C16A - 3G4mm²
WARMEO
Pompe à chaleur piscine AEROPOOL12 Full Inverter réversible R32, 12 kW, 3 modes BOOST/SMART/SILENCE, SCOP 7,1 classe A, ultra silencieuse 28-30 dB(A), fonctionnement jusqu'à -3°C, 230V C16A 3G4mm² Wifi Inclus - Option4G, accessoires fournis
Rechauffeur Piscine Zodiac Red Line 12 Kw Triphasé Bassin Max 80M3 (400V)
ZODIAC
Rechauffeur Piscine Zodiac Red Line 12Kw Triphasé Bassin Max 80M3 (400V Uniquement) Affichage Digital, Précision 0,5°C. Diminution Des Pertes De Charges Avec Son Branchement En Ligne, Raccords Unions Pvc 50/63.
Echangeur Piscine Zodiac Heat Line 40 + Avec Circulateur
ZODIAC
Echangeur Piscine Zodiac Heat Line 40 Plus Avec Circulateur. Compatible Tous Types De Chauf Domestique, Modulable Selon L'Installation Et Afficheur Digital. Puissance Avec Primaire 90/60/45°C 40/17/8 Kw. Précablé Prise 230V.
Pac Piscine Privée Zodiac Px50 Td12 R410A 24,6/35,2Kw Bassin Max 160M3
ZODIAC
Pac Piscine Zodiac Px50 Td12 R410A 24,6/35,2Kw Bassin Max 160M3. Fonctionne Jusqu'À -12°C Ext, Mode Réversible Auto, Compresseur Et Ventilateur Inverter, Mode Priorité Chauffage, Commande Déportable, Housse D'Hiver, Raccords. Garantie 3Ans
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Pac Piscine Privée Zodiac Px50 Md9 R32 14,6/20,8Kw Bassin Max 110M3
ZODIAC
Pac Piscine Zodiac Px50 Md9 R32 14,6/20,8Kw Bassin Max 110M3. Fonctionne Jusqu'À -12°C Ext, Mode Réversible Auto, Compresseur Et Ventilateur Inverter, Mode Priorité Chauffage, Commande Déportable, Housse D'Hiver, Raccords. Garantie 3Ans