Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe à chaleur hybride 14 kW monophasée avec chaudière gaz condensation (livrée propane adaptable gaz naturel) intégrée de 24 kW (version ventouse ou cheminée) et production d'ecs dans un ballon de 120 L
« Solution multiénergie avec combinaison chaudière gaz condensation et PAC idéale en rénovation»
Modèles de 6 A 16 kW
Performances :
-Haute température : jusqu'A 80°C de température de départ d'eau
-COP jusqu'A 4.29 pour la partie thermodynamique
-Rendement de 108% sur l'appoint gaz condensation
-Débit eau chaude sanitaire de 20L/min
-Sonde extérieure de série
Adaptabilité :
-Application ventouse ou cheminée et monophasé ou triphasé pour une adaptation A toutes les configurations.
-Chaudière réglée en usine pour fonctionnement au propane (diaphragme gaz naturel fourni)
-Conception « tout intégré » pour un encombrement réduit
-Raccordement sur plancher chauffant possible grAce A un kit en option.
-Composants accessibles pour une maintenance facilitée.
Simplicité d'utilisation Commande d'ambiance ou régulation déportée en option. Affichage LCD rétroéclairé de grande taille. Conception hydraulique claire et facile d'accès.
Performance Efficacité énergétique jusque 117 %, SCOP de 4,3.
Facilité d'installation Offre complète d'accessoires pour toutes les installations. Pas de vanne filtre à prévoir grâce à l'échangeur coaxial et son volume tampon.
Facilité d'entretien et de maintenance Conception hydraulique claire et facile d'accès. Documents techniques, codes erreurs et pièces détachées disponibles dans l'application Atlantic Services Pro.
Durabilité Confort et économies garantis dans le temps grâce à son échangeur coaxial breveté. Conception hydraulique éprouvée pas nos installateurs. Le meilleur du savoir-faire d'un multispécialiste.
Accompagnement / services Application Atlantic Services Pro pour accéder facilement aux documents techniques, codes erreurs et listes de pièces détachées. Proji-PAC : logiciel d'aide au dimensionnement en ligne. Garantie Express : livraison de pièce de remplacement en 24h. 7 centres de formations en France.
Alfea hybrid duo gaz
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
Type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
profil de soutirage
type de pompe (pompe système)
puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers
température max. de départ chauffage
poids de l'unité intérieure
profondeur de l'unité intérieure
hauteur de l'unité intérieure
largeur de l'unité intérieure
Modèle type