Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 8738210257
 

PAC A/E Monobloc - Compress 7000 AW - CS7001iAW 9OR-S - 8,3kW A-7W35 - R410a

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :BOT8738210257
Réf Fab :8738210257
EAN13 :4057749798831

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 3.21
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 10.9 kW
  • Modèle type unité extérieure
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur Air/Eau Réversible Monobloc - Compress 7000 AW - CS7001iAW 9 OR-S - Unité extérieure monophasée 8,3kW A-7W35 - R410a - 48 dB(A) - A+++/A++ - 194%/145% - COP 3,2

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Compress 7000i aw

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Compress 7000i aw

Pompe à chaleur (air/eau) version split

compresseur modulable

Oui

type d'optimisation

thermostat d'ambiance

transfert de données par Internet

Non

COP à 7/35 °C selon EN 14511

3.21

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

10.9 kW

refroidissement intégré

Oui

diamètre nominal conduite de liquide

3/8 pouce

Type de réfrigérant

R410a

avec élément chauffant électrique

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Oui

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)

40 dB

indice de protection (IP) pour unité extérieure

IPX4

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

48 dB(A)

profil de soutirage

L

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

96 %

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

4.9...4.9 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

7.1...7.1 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

limitation de la consommation électrique maximale

16 A

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

transmission de données via liaison bus

Non

commande externe nécessaire

Non

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Oui

transfert de données par USB

Non

température max. de départ chauffage

62 °C

Tension de raccordement

230 V

Commande à distance possible

Oui

poids de l'unité extérieure

96 kg

profondeur de l'unité extérieure

440 mm

largeur de l'unité extérieure

930 mm

hauteur de l'unité extérieure

1380 mm

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel