Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. 227757

Stiebel Eltron 227757 Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 18 E

 
Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :SBO227757
Réf Fab :227757
EAN13 :4017212277577

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 12.9 kW
  • Type de réfrigérant R407c
ENVIRONMENTAL_ICON

Pompe à chaleur air-eau monobloc triphasée WPL 18 E, installation extérieure ou intérieure

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Wpl e

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Wpl e

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

12.9 kW

Type de réfrigérant

R407c

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

9.72 kW

charge en fluide réfrigérant préchargé

3.4 kg

COPd à Tj=+7°C

3.85

température max. de départ chauffage

60 °C

Fréquence

50 Hz

protection de l'appareil

16 A

Poids

212 kg

Profondeur

1.182 mm

Hauteur

1.116 mm

Largeur

784 mm

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel