Sonde de température à applique AVF 6

Main media

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation autre

Sonde de température à applique AVF 6

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

type de capteur

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

élément de capteur de diamètre

6 mm

mesure du CO1

Non

NFC (Near Field Communication)

Non

Compatible IFTTT

Non

type d'écran

autre

Bluetooth

Non

représentation de tendance

Non

lieu d'utilisation

autre

Classe de protection (IP)

autre

compatible Wi-Fi

Non

technologie

autre

longueur du câble

1 m

avec affichage

Non

Couleur du boîtier

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85332100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.