Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.

Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. HWT-1401H8RW-E
 

Unité Extérieure Estia 14kW triphasé, R32, Liaisons frigorifiques, Compacte ,

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1HWT-1401H8RW-E
Réf Fab :HWT-1401H8RW-E
EAN13 :5905155720153

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité extérieure
ENVIRONMENTAL_ICON

Unité Extérieure Estia 14kW, R32, tri, Liaisons frigorifiques, Compacte : mono-ventilateur, Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,57, 's = 180%, A+++, Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,55, 's = 139%, A++, Fonctionnement jusqu'à -25°C, 45dB(A) à 5m

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

ESTIA

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

ESTIA

Pompe à chaleur (air/eau) version split

longueur maximale de conduit

25 m

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

5/8 pouces

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

139 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

180 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.55

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.57

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.4 kg

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

10...10 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

12.4...12.4 kW

commande externe nécessaire

Oui

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Non

température max. de départ chauffage

65 °C

Tension de raccordement

380 V

Commande à distance possible

Oui

intégration solaire

Non

poids de l'unité extérieure

92 kg

profondeur de l'unité extérieure

370 mm

largeur de l'unité extérieure

1010 mm

hauteur de l'unité extérieure

1050 mm

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel