Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

  1. breadcrumb-arrow
  2. Chauffage hydraulique et plomberie breadcrumb-arrow
  3. Energie renouvelable ENR breadcrumb-arrow
  4. Pompe à chaleur liaison frigorifique breadcrumb-arrow
  5. HWT-401HW-E
 

Unité Extérieure Estia 4kW, R32, Liaisons frig., Compacte, Départ d'eau 35°C

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media
 
Réf Rexel :TS1HWT-401HW-E
Réf Fab :HWT-401HW-E
EAN13 :5903699867006

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.2
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 4 kW
  • Modèle type unité extérieure

Unité Extérieure Estia 4kW, R32, Liaisons frigorifiques, Compacte : 630x800x300mm, Départ d'eau 35°C : SCOP = 4,53, 's = 178%, A+++, Départ d'eau 55°C : SCOP = 3,45, 's = 135%, A++, Fonctionnement jusqu'à -20°C, 37dB(A) à 5m,

Accéder à la description complète
 
 

Détails du produit

Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-401HW-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Puissance calorifique nominale/maximale : 4kW/7kW
Température de départ d'eau : jusqu'à 55°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur
Longueur de liaisons frigorifiques : jusqu'à 30m
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée
Unité compacte (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Compresseur Twin-Rotary
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA
R32
Chauffage et eau chaude sanitaire
Mono-ventilateur
4 tailles de 4 à 11kW
Neuf / rénovation
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.

ESTIA

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ESTIA

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Pompe à chaleur (air/eau) version split

compresseur modulable

Oui

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles

Oui

transfert de données par Internet

Oui

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.2

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4 kW

refroidissement intégré

Oui

longueur maximale de conduit

30 m

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

135 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

178 %

SCOP application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes

3.45

SCOP application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes

4.53

catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU

2

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

type de réfrigérant

R32

avec élément chauffant électrique

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine

Non

régulation de la température ambiante

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

régulation de piscine

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C /1m distance (unité extérieure)

45 dB

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C

59 dB(A)

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.9 kg

COPd à Tj=+7°C

5.87

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511

4...4 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

4...4 kW

convient pour le refroidissement actif

Oui

démarrage progressif intégré

Oui

transmission de données via liaison bus

Non

poids de l'unité extérieure

42 kg

profondeur de l'unité extérieure

300 mm

largeur de l'unité extérieure

800 mm

commande externe nécessaire

Oui

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Non

hauteur de l'unité extérieure

630 mm

régulation pour commande d'accumulateur

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage

Non

convient pour chauffage central

Oui

transfert de données par USB

Non

température max. de départ chauffage

55 °C

tension de raccordement

240 V

commande à distance possible

Oui

Modèle type

unité extérieure

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel